Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69448CP7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 276 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209154049

Sonepar Artikelnummer

120586105

Hersteller Artikelnummer

3TF69448CP7

Hersteller Typ

3TF6944-8CP7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69448CP7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 276 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 276 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.427 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch höchste Leistung sowie kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 630 A / 820 A
    • Betriebsspannung: 335 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Ue 1000V
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Geeignet für AC-3 und DC-Betätigung
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, z.B. Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Reduzierte Komplexität bei der Installation
    • Großer Leistungsbereich und zwei Baugrößen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie