Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69338QG7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209356290

Sonepar Artikelnummer

120586097

Hersteller Artikelnummer

3TF69338QG7

Hersteller Typ

3TF6933-8QG7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69338QG7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.900 kg

    Vakuumschütz AC-3e

    Der Vakuumschütz AC-3e dient zum zuverlässigen Schalten von Motoren mit hoher Leistung und Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromtragfähigkeit: 630 A bei 335 kW / 400 V
    • AC-3: 820 A bei 450 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: Ue 1000V
    • Schutzspannung: Uc: 110-120 V AC (50/60Hz)
    • Antrieb: Konventionell mit Brückengleichrichter
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4-Ready
    • Verfügbare Baugrößen: In AC- oder DC-Betätigung und in einem großen Leistungsbereich
    • Zusätzliches Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für optimale Leistung.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Betätigungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie