Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69331DB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209219526

Sonepar Artikelnummer

120586087

Hersteller Artikelnummer

3TF69331DB4

Hersteller Typ

3TF6933-1DB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69331DB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

22.962 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Die Vakuumschütze 3TF6 sind ideal zum Schalten von Motoren und bieten höchste Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630 A bei 335 kW / 400 V
    • Stromstärke: 820 A bei 450 kW / 400 V
    • Maximale Spannung: 690 V
    • 3-polig
    • Steuerungsspannung: 24 V DC
    • Antrieb: konventionell mit Vorwiderstand
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Verkabelung: Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für eine verbesserte Betriebsicherheit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter
    • Erhältlich in zwei Baugrößen und verschiedenen Leistungsbereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie