Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69331DF4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209196667

Sonepar Artikelnummer

120586088

Hersteller Artikelnummer

3TF69331DF4

Hersteller Typ

3TF6933-1DF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69331DF4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.600 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist für das Schalten von Motoren ausgelegt und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3: 630 A, 335 kW / 400 V
    • AC-3: 820 A, 450 kW / 400 V
    • Ue: 690 V
    • 3-polig
    • Uc: 110 V DC
    • Antrieb: konventionell mit Vorwiderstand und Umschaltschütz 3TC4417-4A
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Hauptstrom: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Eingebaute Vormontierte Hilfsschalter
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Vielfältige Zubehörmöglichkeiten, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie