Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (3NO+3NC) 3TC4417-4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69331DM4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209292192

Sonepar Artikelnummer

120586089

Hersteller Artikelnummer

3TF69331DM4

Hersteller Typ

3TF6933-1DM4

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69331DM4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.780 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren und bietet höchste Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3 630 A, 335 kW / 400 V
    • AC-3 820 A, 450 kW / 400 V
    • Ue 690 V, 3-polig
    • Uc: 220 V DC
    • Konventioneller Antrieb mit eingebautem Vorwiderstand
    • Umschaltschütz 3TC4417-4A DC-Sparschaltung
    • Hilfskontakte 3 S + 3 Ö
    • Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar (z.B. Überspannungsbegrenzer)

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Hohe Schaltlebensdauer für zuverlässige Leistung.
    • Reduktion der Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht effiziente Nutzung des Platzes.
    • Großer Leistungsbereich und Auswahl an Baugrößen.
    • Einfache Montage über Schienen im Hauptstromkreis.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie