Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69440CM7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209044517

Sonepar Artikelnummer

120230307

Hersteller Artikelnummer

3TF69440CM7

Hersteller Typ

3TF6944-0CM7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69440CM7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.202 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Vakuumschütz 3TF6 zum Schalten von Motoren, überzeugt durch größte Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Strombelastbarkeit: 630 A, 820 A (AC-3)
    • Leistung: 335 kW / 400 V, 450 kW / 400 V
    • Nennspannung: 690 V
    • Hilfsspannung: 200-240 V AC (50/60Hz)
    • Schaltkreis: 3-polig
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss im Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Weltweite Zulassung: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Besonders hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Verfügbar in zwei Baugrößen, mit AC- oder DC-Betätigung.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
    • Hochgradig zuverlässige Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie