Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14, 3pol., AC-3, 450kW, 400/380V (690V) (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69440CQ7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 460 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209086043

Sonepar Artikelnummer

120586101

Hersteller Artikelnummer

3TF69440CQ7

Hersteller Typ

3TF6944-0CQ7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69440CQ7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 460 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

21.970 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist ein zuverlässiges Gerät zum Schalten von Motoren, das sich durch kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 630 A / 820 A
    • Leistung: 335 kW / 450 kW bei 400 V
    • Spannungsbereich: 380-460 V AC (50/60Hz)
    • Antrieb: konventionell
    • Hilfskontakte: 4 S + 4 Ö
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Besonders geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Reduziert die Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Erhältlich in zwei Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.
    • Einfache Installation im Hauptstromkreis über Schienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie