Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69331QG7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209356405

Sonepar Artikelnummer

120586091

Hersteller Artikelnummer

3TF69331QG7

Hersteller Typ

3TF6933-1QG7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69331QG7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.938 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Das Vakuumschütz 3TF6 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630 A, 335 kW / 400 V
    • Hoher Nennstrom: 820 A, 450 kW / 400 V
    • Spannung: Ue 690 V
    • Betätigung: 3-polig, Uc: 110-120 V AC (50/60Hz)
    • Antrieb: konventionell mit Brückengleichrichter
    • Vormontierte Hilfsschalter: 3 S + 3 Ö
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar (Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und robuste Bauweise
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für frequentes Schalten im Tippbetrieb
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch unterschiedliche Baugrößen und Betätigungsarten (AC oder DC)
    • Einfache Montage durch Anschluss über Schienen im Hauptstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie