Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.14 3pol. AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TF69331QL7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209356399

Sonepar Artikelnummer

120586092

Hersteller Artikelnummer

3TF69331QL7

Hersteller Typ

3TF6933-1QL7

Hersteller Artikel Nr.:

3TF69331QL7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

910 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

820 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

450 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

690 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

514.849 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

295 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

22.821 kg

    Vakuumschütz AC-3e 630 A

    Der Vakuumschütz 3TF6 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Vakuumschütz 3TF6
    • Nennstrom: AC-3e 630 A, AC-3 820 A
    • Leistung: 335 kW / 400 V, 450 kW / 400 V
    • Nennspannung: Ue 690V
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 3 S + 3 Ö
    • Umschaltschütz: 3TC44
    • Betätigung: AC oder DC
    • Voraussetzungen: IE3/IE4 ready, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders lange Schaltlebensdauer.
    • Geeignet für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen verfügbar.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie