SIEMENS - Schütz Bgr.2 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170HP0
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209168145
Sonepar Artikelnummer
120585820
Hersteller Artikelnummer
3TC44170HP0
Hersteller Typ
3TC4417-0HP0
Hersteller Artikel Nr.:
3TC44170HP0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.680 kg
- Hilfskontakte: 21 (2 NO + 1 NC)
- Spannungen: AC 230 V 50 Hz, 277 V 60 Hz
- Betätigung: AC/DC mit Varistor beschaltet
- Baugröße: 2-polig
- Schaltlebensdauer: Besonders hoch
- Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Kompakte Bauweise
- Verfügbar in verschiedenen Spannungen
- Flexibilität durch AC- und DC-Betätigung
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A
Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


