Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BP0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034556

Sonepar Artikelnummer

120230356

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BP0

Hersteller Typ

3TC4417-0BP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BP0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.680 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A

    Der Schütz 3TC ist für das Schalten von Gleichspannung ausgelegt und bietet große Leistung in kompakter Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße 2
    • 2-polig
    • DC-3 und 5, 32A
    • Hilfskontakte: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannungsversorgung: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- und DC-Betätigung sowie in verschiedenen Spannungen
    • Optionales Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer
    • Kompakte Bauweise für Einsparung von Platz
    • Flexibilität durch verschiedene Spannungsoptionen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie