Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170AF8

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209165168

Sonepar Artikelnummer

120585783

Hersteller Artikelnummer

3TC44170AF8

Hersteller Typ

3TC4417-0AF8

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170AF8

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.075 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung mit einer Kombination aus kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: 3TC
    • Polzahl: 2-polig
    • Hilfskontakte: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Betätigung: DC 100V
    • Schaltleistung: 32A
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Leistung.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Spannungen und Hilfskontakten.
    • Optionales Zubehör wie Lichtbogenkammern und Überspannungsbegrenzer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie