Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BC2

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209258839

Sonepar Artikelnummer

120585790

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BC2

Hersteller Typ

3TC4417-0BC2

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BC2

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.660 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) AC 24V 50/60Hz

    Der Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Poligkeit: 2-polig
    • Hilfskontakte: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: AC 24V, 50/60Hz
    • Schaltart: AC-Betätigung
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Erhältlich in verschiedenen Spannungen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme
    • Vielfältige Zubehörmöglichkeiten wie Lichtbogenkammern und Überspannungsbegrenzer
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Betätigungsarten (AC und DC)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie