Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BD0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034501

Sonepar Artikelnummer

120585791

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BD0

Hersteller Typ

3TC4417-0BD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BD0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.693 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC)

    Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Polanzahl: 2-Polig
    • Hilfskontakte: 32A (2 NO + 2 NC)
    • Spannungen: AC 42V 50Hz / AC 50V 60Hz
    • Durchschnittliche Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Genehmigungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Zubehörteile: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für sichere Schaltvorgänge.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis in elektrischen Schaltungen.
    • Große Leistung unterstützt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Spannungen und Betätigungsarten erhöht die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie