Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BG2

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209210981

Sonepar Artikelnummer

120585793

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BG2

Hersteller Typ

3TC4417-0BG2

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BG2

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.679 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) AC 110V 50/60Hz

    AC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.

    Technische Details:

    • Produktart: Gleichstromschützen 3TC
    • Leistung: Hohe Leistung in kompakter Bauweise
    • Kontaktzuverlässigkeit: Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Schaltlebensdauer: Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Zulassungen: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Variationen: Verfügbar in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effizientes Schalten von Gleichspannung.
    • Optimale Lösung für Anwendungen, die hohe Leistung erfordern.
    • Langfristige Zuverlässigkeit durch hohe Schaltlebensdauer.
    • Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.
    • Globale Zulassungen bieten Sicherheit und Vertrauen in die Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie