Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BL2

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209222724

Sonepar Artikelnummer

120585800

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BL2

Hersteller Typ

3TC4417-0BL2

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BL2

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.673 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 2-polige Ausführung
    • 32A Hilfskontakte (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: AC 230 V, 50/60Hz
    • DC-3 und 5
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- und DC-Betätigung
    • Verschiedene Spannungen und Hilfskontakte

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für sichere Anwendungen
    • Vielfältige Zubehörteile, wie Lichtbogenkammern und Überspannungsbegrenzer, erweitern die Einsatzmöglichkeiten
    • Besonders lange Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie