Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BQ0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209151246

Sonepar Artikelnummer

120585806

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BQ0

Hersteller Typ

3TC4417-0BQ0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BQ0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.673 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) AC 380/460V 50Hz/60Hz

    Der AC-Betätigung Schütz 3TC ist zum Schalten von Gleichspannung und beeindruckt durch große Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 2-polig
    • DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: AC 380/460V
    • Frequenz: 50Hz/60Hz
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
    • Verschiedene Spannungen und Hilfskontakte erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für uneingeschränkten Betrieb
    • Kompakte Bauweise spart Platz in Schaltanlagen
    • Vielfältiges Zubehör wie Lichtbogenkammern, Magnetspulen und Überspannungsbegrenzer
    • Besonders langlebig, was Wartungskosten senkt
    • Geeignet für globale Anwendungen dank internationaler Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie