Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170BU0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209080980

Sonepar Artikelnummer

120585810

Hersteller Artikelnummer

3TC44170BU0

Hersteller Typ

3TC4417-0BU0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170BU0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.667 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Polzahl: 2-polig
    • AC-Betätigung: 240V 50Hz / 288V 60Hz
    • Hilfskontakte: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Maximale Kontaktleistung: 32A
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbare Zubehörteile: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spannungen und Betätigungsarten
    • Weltweite Zulassungen ermöglichen den globalen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie