Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet. DC110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet. DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170CF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034570

Sonepar Artikelnummer

120585813

Hersteller Artikelnummer

3TC44170CF4

Hersteller Typ

3TC4417-0CF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170CF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.328 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V

    Der DC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und besticht durch seine große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • 2-polig
    • Maximale Schaltleistung: 32A
    • Hilfskontakte: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: DC 110V
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
    • Erhältlich in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes Schalten von Gleichspannung mit hoher Leistung
    • Kompakte Bauweise spart Platz in der Anwendung
    • Hohe Zuverlässigkeit sorgt für sichere Betrieb
    • Lange Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spannungsoptionen und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie