Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC125V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170AG4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034440

Sonepar Artikelnummer

120585784

Hersteller Artikelnummer

3TC44170AG4

Hersteller Typ

3TC4417-0AG4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170AG4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.075 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 125V

    Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig, überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 32A
    • Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC
    • Spannung: DC 125V
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Globale Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- und DC-Betätigung, verschiedene Spannungen
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für eine verbesserte Nutzung.
    • Lange Schaltlebensdauer für reduzierte Ausfallzeiten.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Spannungs- und Betätigungsvarianten.
    • Weltweite Zulassung, die Vertrauen in die Qualität und Sicherheit schafft.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie