Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) DC600V, 0,7-1,2 US

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) DC600V, 0,7-1,2 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170CY800AB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209380486

Sonepar Artikelnummer

120585818

Hersteller Artikelnummer

3TC44170CY800AB4

Hersteller Typ

3TC4417-0CY80-0AB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170CY800AB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.355 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22

    Der DC-Betätigung Schütz 3TC ist zum Schalten von Gleichspannung geeignet und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: 3TC Gleichstromschütz
    • Baugröße: 2
    • Anzahl der Pole: 2
    • Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC
    • Spannung: DC 600V
    • US DC-Betätigung: 0,7...1,2
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbarkeit: AC- und DC-Betätigung, verschiedene Spannungen und Hilfskontakte
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Weltweite Zulassung für universelle Einsatzmöglichkeiten.
    • Verschiedene Optionen für individuelle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie