Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 7,5A bei 750V Hilfskontakte 21, DC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 7,5A bei 750V Hilfskontakte 21, DC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170LF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209197206

Sonepar Artikelnummer

120585822

Hersteller Artikelnummer

3TC44170LF4

Hersteller Typ

3TC4417-0LF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170LF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

82 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.304 kg

    Schütz, Baugröße 2, 2-polig, für Bahnanwendungen DC-3 und 5, 7,5A bei 750V DC

    Der Schütz 3TC ist zum Schalten von Gleichspannung konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße 2
    • 2-polig
    • Für Bahnanwendungen DC-3 und 5
    • 7,5A bei 750V DC
    • 110V Hilfskontakte 21 (2NO+1 NC) mit Varistor und Vorwiderstand
    • Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation
    • Zubehör wie Lichtbogenkammern, Magnetspulen und Überspannungsbegrenzer verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie