Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 7,5A bei 750V Hilfskontakte 21, DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 7,5A bei 750V Hilfskontakte 21, DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC44170LB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209203372

Sonepar Artikelnummer

120230357

Hersteller Artikelnummer

3TC44170LB4

Hersteller Typ

3TC4417-0LB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC44170LB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

82 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.322 kg

    Schütz, Baugröße 2

    Der 2-polige Gleichstromschütz 3TC eignet sich optimal zum Schalten von Gleichspannung und zeichnet sich durch große Leistung bei kompaktem Design aus.

    Technische Details:

    • Baugröße: 2
    • Polzahl: 2-polig
    • Anwendungen: Bahnanwendungen DC-3 und 5
    • Nennstrom: 7,5A bei 750V DC
    • Hilfskontakte: 21 (2NO+1 NC)
    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUS
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Spannungen: Verschiedene AC- und DC-Betätigungen
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und besonders lange Schaltlebensdauer
    • Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten
    • Einfache Integration durch weltweite Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie