Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol., DC-3 und 5, 75A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol., DC-3 und 5, 75A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170LF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209193680

Sonepar Artikelnummer

120585847

Hersteller Artikelnummer

3TC48170LF4

Hersteller Typ

3TC4817-0LF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170LF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

143 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.630 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A bei 750V

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet große Leistung in kompakter Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Polzahl: 2-polig
    • DC-3 und 5: 75A bei 750V
    • Hilfskontakte: 21 (2 NO + 1 NC)
    • DC-Betätigung: 110V mit Varistor und Vorwiderstand
    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25 x US
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Optionen: AC- und DC-Betätigung, verschiedene Spannungen und Hilfskontakte

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Lichtbogenkammern und Überspannungsbegrenzer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie