Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 21 (2NO+1NC) AC-Bet. DC110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 21 (2NO+1NC) AC-Bet. DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170CF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209124844

Sonepar Artikelnummer

120585846

Hersteller Artikelnummer

3TC48170CF4

Hersteller Typ

3TC4817-0CF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170CF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.586 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 ( 2NO + 2 NC) DC 110V

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet große Leistung in kompaktem Design mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße 4, 2-polig
    • DC-3 und 5, 75A
    • Hilfsschalter 22 (2NO + 2 NC)
    • DC 110V
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung, verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme
    • Hohe Leistung sorgt für effizienten Betrieb
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit minimiert Ausfälle
    • Lange Lebensdauer reduziert Wartungsaufwand
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie