SIEMENS - Schütz Bgr.4 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 21 (2NO+1NC) AC-Bet. DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170CB4
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209140837
Sonepar Artikelnummer
120585845
Hersteller Artikelnummer
3TC48170CB4
Hersteller Typ
3TC4817-0CB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TC48170CB4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
177.5 mm
Tiefe:
184 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
4.700 kg
- 2-polige Ausführung für Gleichspannung
- Spannung: DC 24 V
- Strom: 75 A
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Besonders hohe Schaltlebensdauer
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten
- Große Leistung bei kompaktem Design
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Zubehör wie Lichtbogenkammern und Magnetspulen
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A
Hilfsschalter 22 (2NO + 2 NC) DC 24 V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


