Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170BF0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034686

Sonepar Artikelnummer

120585835

Hersteller Artikelnummer

3TC48170BF0

Hersteller Typ

3TC4817-0BF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170BF0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.300 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

    Der AC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet große Leistung in kompakter Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Polzahl: 2-polig
    • Typ: DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannungsversorgung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- und DC-Betätigung, verschiedene Spannungen, Hilfskontakte
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für mehr Sicherheit im Betrieb.
    • Kompakte Bauweise spart Platz in elektrischen Anlagen.
    • Große Leistung ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
    • Weltweite Zulassung sorgt für internationale Einsatzmöglichkeiten.
    • Vielfältige Zubehörmöglichkeiten erweitern die Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie