Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170BG1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209105492

Sonepar Artikelnummer

120585836

Hersteller Artikelnummer

3TC48170BG1

Hersteller Typ

3TC4817-0BG1

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170BG1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.450 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz

    Der AC-Betätigung Schütz 3TC ist designed zum Schalten von Gleichspannung mit einer kompakten Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Polanzahl: 2-polig
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Stromstärke: 5, 75A
    • Spannungsversorgung: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Zubehörteile: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet Langlebigkeit und Sicherheit.
    • Kompakte Bauweise optimal für platzsparende Installationen.
    • Weltweite Zulassung ermöglicht Einsatz in verschiedenen Märkten.
    • Erhältlich in verschiedenen Spannungen und mit diversen Hilfskontakten für flexible Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie