Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170BM0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034693

Sonepar Artikelnummer

120585841

Hersteller Artikelnummer

3TC48170BM0

Hersteller Typ

3TC4817-0BM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170BM0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

156 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.350 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz

    AC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig, bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Anzahl der Pole: 2-polig
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Max. Strom: 75A
    • Spannungen: AC 220V 50Hz / AC 264V 60Hz
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Internationale Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Zubehörteile: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langlebige Anwendungen.
    • Weltweite Zulassung sorgt für breite Einsatzmöglichkeiten.
    • Kompakte Bauweise spart Platz in der Installation.
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie