Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170AM4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034679

Sonepar Artikelnummer

120230358

Hersteller Artikelnummer

3TC48170AM4

Hersteller Typ

3TC4817-0AM4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170AM4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.425 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22

    Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Schütz 3TC
    • Baugröße: 4
    • Polanzahl: 2-polig
    • Schaltstrom: 75A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: DC 220V
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbarkeit: AC- und DC-Betätigung, verschiedene Spannungen und Hilfskontakte
    • Zubehör: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verbesserte Leistung
    • Kompakte Bauweise spart Platz
    • Zuverlässig in verschiedenen Anwendungen dank globaler Zulassungen
    • Flexibilität durch Auswahl an Spannungen und Hilfskontakten
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch vielfältiges Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie