Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4, 2pol. DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48170AB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034655

Sonepar Artikelnummer

120224324

Hersteller Artikelnummer

3TC48170AB4

Hersteller Typ

3TC4817-0AB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48170AB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

4.500 kg

    Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A

    Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 24 V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.

    Technische Details:

    • 2-polig, geeignet für Gleichspannung
    • Maximale Leistung von 75A
    • Schaltlebensdauer mit besonders hoher Zuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung
    • Erhältlich in verschiedenen Spannungen und mit unterschiedlichen Hilfskontakten
    • Zubehör wie Lichtbogenkammern, Magnetspulen und Überspannungsbegrenzer verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installation
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spannungen
    • Optimale Leistung und Effizienz in der Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie