Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.4 2pol. DC-4, Nennbetriebsstrom 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.4 2pol. DC-4, Nennbetriebsstrom 75A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC48175KB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209106369

Sonepar Artikelnummer

120585850

Hersteller Artikelnummer

3TC48175KB4

Hersteller Typ

3TC4817-5KB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC48175KB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

27 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

143 mm

Höhe:

177.5 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

4.486 kg

    Schütz

    Der Schütz Baugröße 4, 2-polig, DC-4, Nennbetriebsstrom 75A ist ideal zum Schalten von Gleichspannung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und Leistung.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Polzahl: 2-polig
    • Nennbetriebsstrom: 75A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Betätigung: DC
    • G-Antrieb mit Varistor
    • Spannung: DC 24V
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Zubehörteile: Lichtbogenkammern, Magnetspulen, Überspannungsbegrenzer

    Kunden Vorteile:

    • Komponente mit hoher Kontaktzuverlässigkeit dank kompakter Bauweise.
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer für langfristige Leistung.
    • Flexibilität durch verschiedene Spannungen und Hilfskontakte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie