Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol., DC-3 und 5, 170A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol., DC-3 und 5, 170A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170LB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209215344

Sonepar Artikelnummer

120585861

Hersteller Artikelnummer

3TC52170LB4

Hersteller Typ

3TC5217-0LB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170LB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

180 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.400 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 170A bei 750V

    Der 3TC Gleichstromschütz dient zum Schalten von Gleichspannung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße 8, 2-polig
    • DC-3 und DC-5 Betriebsarten
    • Nennstrom: 170A bei 750V
    • Hilfskontakte: 21 (2 NO + 1 NC)
    • DC-Betätigung: 24V mit Varistor und Vorwiderstand
    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25 x US
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Verschiedene Baugrößen und Spannungen verfügbar
    • Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen als Zubehör
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Vereinfachte Installation durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch verschiedene Spannungen und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie