Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol., DC-3 und 5, 170A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol., DC-3 und 5, 170A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170LF4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209206793

Sonepar Artikelnummer

120585862

Hersteller Artikelnummer

3TC52170LF4

Hersteller Typ

3TC5217-0LF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170LF4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

180 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.334 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5

    Der Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet höchste Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 8
    • Anzahl der Pole: 2
    • Typ: DC-3 und 5
    • Nennstrom: 170A bei 750V
    • Hilfskontakte: 21 (2 NO + 1 NC)
    • DC-Betätigung: 110V DC
    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25 x US
    • Vormontierte Hilfsschalter: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompaktem Design.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Schaltlebensdauer.
    • Weltweite Zulassungen garantieren Einsatzvielfalt.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten im Haupstromkreis.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie