Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170BP0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209083233

Sonepar Artikelnummer

120230362

Hersteller Artikelnummer

3TC52170BP0

Hersteller Typ

3TC5217-0BP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170BP0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

204 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.850 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A

    Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Gerätetyp: 2-poliger Schütz
    • Baugröße: 8
    • Nennstrom: 220A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannungsversorgung: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Betätigung: AC-Betätigung
    • Hohe Schaltlebensdauer
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör, wie Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit verbessert die Systemstabilität
    • Verschiedene Baugrößen und Spannungsoptionen bieten Flexibilität für viele Anwendungen
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis via Schienen
    • Besonders langlebige Geräte sorgen für weniger Wartungsaufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie