Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170BU0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209146679

Sonepar Artikelnummer

120585860

Hersteller Artikelnummer

3TC52170BU0

Hersteller Typ

3TC5217-0BU0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170BU0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

204 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.957 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) AC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz

    Der AC-Betätigung Schütz 3TC ist ideal zum Schalten von Gleichspannung und bietet optimale Leistung in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • 2-polig, DC-3 und 5
    • Nennstrom: 220A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannungsversorgung: AC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Kompakte Bauweise reduziert Platzbedarf
    • Vereinfachte Integrationskomplexität durch vormontierte Komponenten
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Spannungsoptionen
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie