Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC125V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170AG4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209134256

Sonepar Artikelnummer

120585854

Hersteller Artikelnummer

3TC52170AG4

Hersteller Typ

3TC5217-0AG4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170AG4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.732 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A

    Der Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 125V ist ein Schütz zum Schalten von Gleichspannung mit großer Leistung, kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Baugröße: 8
    • Polzahl: 2-polig
    • Schaltart: DC-3 und 5, 220A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Einsatzspannung: DC 125V
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompaktem Design.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässige Schaltungen.
    • Reduktion der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Optionen in Baugrößen und Spannungen verfügbar.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie