Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170AM4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209034709

Sonepar Artikelnummer

120585855

Hersteller Artikelnummer

3TC52170AM4

Hersteller Typ

3TC5217-0AM4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170AM4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

9.660 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A

    Der Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V DC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: 8
    • Anzahl der Pole: 2
    • Betätigung: DC-3 und 5
    • Nennstrom: 220A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: DC 220V
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Internationale Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Zubehörmöglichkeiten, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie