Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170AB4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209094024

Sonepar Artikelnummer

120224326

Hersteller Artikelnummer

3TC52170AB4

Hersteller Typ

3TC5217-0AB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170AB4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

9.900 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A

    Der Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 24 V DC-Betätigung Schütz 3TC dient zum Schalten von Gleichspannung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Gleichstromschütz 3TC
    • Polanzahl: 2-polig
    • Betätigung: DC-Betätigung
    • Stromstärke: 220A
    • Hilfsschalter: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Spannung: DC 24 V
    • Schaltlebensdauer: Besonders hoch
    • Vormontierte Hilfsschalter: Reduziert Komplexität
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Größen: Verschiedene Baugrößen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompakter Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässiges Schalten
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen
    • Vielfältige Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie