Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC60V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8, 2pol. DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52170AE4

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209123144

Sonepar Artikelnummer

120585852

Hersteller Artikelnummer

3TC52170AE4

Hersteller Typ

3TC5217-0AE4

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52170AE4

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

236 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.037 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A

    Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 60V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.

    Technische Details:

    • 2-polig, DC-3 und DC-5
    • 220A Seiten
    • Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC)
    • Besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Betriebsspannung: DC 60V
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen, Spannungen und Hilfskontakten
    • Montage über Schienen im Haupstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Größte Leistung bei kompaktem Design
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Vormontierte Hilfsschalter verringern die Komplexität
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Überspannungsbegrenzer und Klemmenabdeckungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie