Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz Bgr.8 2pol. DC4, Nennbetriebsstrom 220A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz Bgr.8 2pol. DC4, Nennbetriebsstrom 220A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TC52140BP0

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209185036

Sonepar Artikelnummer

120585851

Hersteller Artikelnummer

3TC52140BP0

Hersteller Typ

3TC5214-0BP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TC52140BP0

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

204 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.100 kg

    Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC 4

    Der Schütz 3TC ermöglicht zuverlässiges Schalten von Gleichspannung mit höchster Leistung und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Baugröße: 8
    • Polanzahl: 2-polig
    • Nennbetriebsstrom: 220A
    • Hilfsschalter: 44E (4NO + 4NC)
    • Spannung: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
    • Schaltlebensdauer: besonders hoch
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar

    Kundenutzen:

    • Größte Leistung bei kompaktem Design
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Spannungen
    • Einfache Montage im Hauptstromkreis über Schienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie