Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,S3,4-polig,2S+2Ö, AC-3,30kW/400V, AC 110V/50Hz,120V/60Hz,Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,S3,4-polig,2S+2Ö, AC-3,30kW/400V, AC 110V/50Hz,120V/60Hz,Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25441AK60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027609

Sonepar Artikelnummer

120583241

Hersteller Artikelnummer

3RT25441AK60

Hersteller Typ

3RT2544-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25441AK60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.035 kg

    Leistungsschütz

    Der SIRIUS 3RT25 ist ein kompakter Leistungsschütz, der sich ideal für die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder das Schalten von zwei getrennten Lasten eignet.

    Technische Details:

    • AC-3, 65 A
    • 30 kW / 400 V
    • 4-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung
    • Verfügbar mit Federzuganschluss in kleineren Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen sorgen für Sicherheit
    • Umfassendes Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie