Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, S3, 4-polig, 2S+2Ö, AC-3, 30kW/400V, AC 230V, 50/60 Hz, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, S3, 4-polig, 2S+2Ö, AC-3, 30kW/400V, AC 230V, 50/60 Hz, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25441AL20

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027616

Sonepar Artikelnummer

120583242

Hersteller Artikelnummer

3RT25441AL20

Hersteller Typ

3RT2544-1AL20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25441AL20

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.029 kg

    Leistungsschütz, AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V, 4-polig

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 ist ideal zum Polumschalten bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.

    Technische Details:

    • Nominale Leistung: 30 kW / 400 V
    • Nennstrom: 65 A
    • Polzahl: 4-polig
    • Betätigungsspannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Betriebsumgebung: klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: verschiedene, AC und DC Betätigung
    • Besonderheiten: Federzuganschluss in kleineren Baugrößen verfügbar

    Kunden Nutzen:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduktion der Komplexität dank integrierter Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen sorgen für hohe Zuverlässigkeit.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Effizientes und aktuelles Systembaukasten für einfache Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie