SIEMENS - Schütz,S3,4-polig,2S+2Ö, AC-3, 30kW/400V, AC220V/50Hz,240V/60Hz,Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT25441AP60
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621027647
Sonepar Artikelnummer
120583244
Hersteller Artikelnummer
3RT25441AP60
Hersteller Typ
3RT2544-1AP60
Hersteller Artikel Nr.:
3RT25441AP60
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.3875 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
2.020 kg
- Baugröße: S3
- Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Max. Leistung: 30 kW / 400 V
- Max. Strom: 65 A
- Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Anschlussart: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss in kleineren Baugrößen
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
Leistungsschütz, AC-3, 65 A
Der Schütz SIRIUS 3RT25 dient zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


