Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, S3, 4-polig, 2S+2Ö, AC-3, 37kW/400V AC 24V/50Hz, Schraubanschluss, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, S3, 4-polig, 2S+2Ö, AC-3, 37kW/400V AC 24V/50Hz, Schraubanschluss, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25451AB00

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027470

Sonepar Artikelnummer

120583247

Hersteller Artikelnummer

3RT25451AB00

Hersteller Typ

3RT2545-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25451AB00

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

2.033 kg

    Leistungsschütz

    Der SIRIUS 3RT25 Leistungsschütz wird zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten verwendet.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 80 A
    • Nennleistung: 37 kW / 400 V
    • Polanzahl: 4-polig
    • Betätigung: AC 24 V, 50 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Kompatibilität: Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anschlussoptionen: Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verkabelung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Großes Sortiment an Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Einfache und effiziente Nutzung dank des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie