Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,S3,4-polig,2S+2Ö, AC-3, 37kW/400V, AC110V/50Hz,120V/60Hz,Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,S3,4-polig,2S+2Ö, AC-3, 37kW/400V, AC110V/50Hz,120V/60Hz,Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT25451AK60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027500

Sonepar Artikelnummer

120583249

Hersteller Artikelnummer

3RT25451AK60

Hersteller Typ

3RT2545-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT25451AK60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.995 kg

    Leistungsschütz

    Der Schütz SIRIUS 3RT25 ermöglicht die Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder das Schalten von zwei getrennten Lasten und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
    • 4-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsklassen für AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss in kleineren Baugrößen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie