SIEMENS - Schutzabdeckung IP54 Haube Schloss mit einheitlichem Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AP13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948819111
Sonepar Artikelnummer
120592869
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AP13
Hersteller Typ
3VW9011-0AP13
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AP13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.440 kg
- Für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Geeignet für offene Leistungsschalter bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbare Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Flexibilität durch modulare Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch einheitlichen Schlüssel
Schutzabdeckung IP54 Haube Schloss
Die Schutzabdeckung IP54 Haube Schloss ist ein Zubehör für Leistungsschalter, das eine einheitliche Schlüsselfunktion zur Absicherung von Schaltschranktüren bietet.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


