SIEMENS - Schutzabdeckung IP54 Haube Schloss mit einzigartigen Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AP03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948805077
Sonepar Artikelnummer
120592868
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AP03
Hersteller Typ
3VW9011-0AP03
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AP03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg
- IP54 Schutzgrad
- Zubehör für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach auszutauschende Zubehör- und Ersatzteile
- Flexibilität beim Nachrüsten
- Steigerung der Effizienz durch benutzerfreundlichen modularen Aufbau
Schutzabdeckung IP54 Haube Schloss mit einzigartigen Schlüssel
Die Schutzabdeckung dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht einen einfachen Einbau in Schaltschranktüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


