Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schutzabdeckung IP55 für Leistungsschalter 3WA2/3WA3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schutzabdeckung IP55 für Leistungsschalter 3WA2/3WA3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AP03

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417162

Sonepar Artikelnummer

121217330

Hersteller Artikelnummer

3WA91111AP03

Hersteller Typ

3WA9111-1AP03

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111AP03

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.682 kg

    Schutzabdeckung IP55 für Leistungsschalter 3WA2/3WA3

    Die Schutzabdeckung IP55 bietet zuverlässigen Schutz für Leistungsschalter der Serie 3WA2/3WA3.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP55
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WA2/3WA3
    • Nicht in Kombination mit Türdichtungsrahmen verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz gegen Staub und Wasser
    • Einfacher Einbau und Handhabung
    • Zuverlässige Leistung für Macher

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie