SIEMENS - Schutzauslösung-Meldeschalter Typ HQ (7mm) elektroniktauglich für 3VA61-66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014126
Sonepar Artikelnummer
120949769
Hersteller Artikelnummer
3VA99780AB23
Hersteller Typ
3VA9978-0AB23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780AB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Größe: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA61-66 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Zubehörtyp: elektroniktauglich
- Erhöht die Sicherheit durch effektive Überwachung.
- Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Kompatibilität mit Profi-Systemen sorgt für Flexibilität.
Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Schutzauslösung-Meldeschalter bietet eine zuverlässige Lösung für die Überwachung von Kompaktleistungsschaltern und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


